Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussadapter 125 A SV 9635.210 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussadapter 125 A SV 9635.210 (VE4)
Anschlussadapter 125 A SV 9635.210 (VE4)
Artikel-Nr.:
     3517A-75194009
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9635210
EAN/GTIN:
     4028177934603
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal

Anschlussadapter 125 A SV 9635.210 (VE4)

Anschlussadapter 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 6-50 mm² (RiLine Compact)
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
125 A
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,59*
€ 81,07*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,58*
€ 82,27*
€ 5,95*
ab € 64,59*
€ 82,27*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,93*
€ 82,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,31*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.