| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75198131 Herst.-Nr.: 01027 EAN/GTIN: 4021267010270 |
| |
|
| | |
| Kupferschiene 3x20x1 360A 01027 Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom: | 360 A | Länge: | 2000 mm | Breite: | 20 mm | Stärke: | 3 mm | Lamelliert: | ja | Lamellenstärke: | 1 mm | Anzahl der Lamellen: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,15* | € 59,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,73* | € 60,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,14* | € 61,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,6073* | € 67,5443* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 45,73* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|