| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75198358 Herst.-Nr.: 2CDS200922R0001 EAN/GTIN: 4016779563819 |
|
|
| | |
| Signalkontakt/Hilfsschalt. System pro M S2C-S/H6R Signalkontakt/Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter F200 bis 100 A, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter SD200. Funktion S2C-S/H6R: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte durch Hilfsschalterfunktion oder Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat. (Überstrom/Kurzschluss für Sicherungsautomaten und FI/LS-Schalter, Fehlerstrom gegen Erde für FI-Schutzschalter und FI/LS-Schalter). Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Funktion: | Hilfsschalter | Breite in Teilungseinheiten: | 0,75 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC/DC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 45 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |