Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilklemme 01934


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75198843
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01934
EAN/GTIN:
     4021267019341
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Stahlträgerbefestigung
wöhner anschlussklemme
anschlussklemme

Profilklemme 01934

Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
81 mm
Max. Leiterquerschnitt:
1600 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 52,69*
€ 65,37*
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 66,66*
3
Frei Haus
ab € 56,14667*
€ 69,40667*
13 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 57,565*
€ 72,7276*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 66,66*
€ 79,3254
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,57*
€ 79,2183
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,81*
€ 74,7439
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,37*
€ 71,8403
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 53,97*
€ 64,2243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 199,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.