Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 10x50x1 1395A 01509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferschiene 10x50x1 1395A 01509
Kupferschiene 10x50x1 1395A 01509
Artikel-Nr.:
     3517A-75198989
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01509
EAN/GTIN:
     4021267015091
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
wöhner kupferschiene 2000 mm

Kupferschiene 10x50x1 1395A 01509

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
1395 A
Länge:
2000 mm
Breite:
54 mm
Stärke:
14 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,72*
€ 325,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,11*
€ 329,84*
Frei Haus
ab € 281,13*
€ 333,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 299,8973*
€ 361,8995*
€ 5,95*
ab € 340,94*
€ 400,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,62*
€ 377,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 280,11* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.