Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.plus M8x1 Kabel DC,pnp,no,sn:3mmb,2m IB080106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.plus M8x1 Kabel DC,pnp,no,sn:3mmb,2m IB080106
Sensor,ind.plus M8x1 Kabel DC,pnp,no,sn:3mmb,2m IB080106
Artikel-Nr.:
     3517A-75201560
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB080106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.plus M8x1 Kabel DC,pnp,no,sn:3mmb,2m IB080106

Sensor Induktiv, M8x1 45lang, bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, Messing verchromt
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,04*
€ 84,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,40*
€ 88,43*
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 90,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,23*
€ 91,53*
€ 6,90*
ab € 74,99*
€ 94,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.