Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 86061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator 86061
Transformator 86061
Artikel-Nr.:
     3517A-75210696
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86061
EAN/GTIN:
     4048879078849
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Klingeltrafo

Transformator 86061

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529 Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1500 VA
Breite:
174 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,60*
€ 196,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,99*
€ 200,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,88*
€ 205,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,15*
€ 213,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,02*
€ 278,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.