Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Reduzierung EEX E M50-M25 GHG9601946R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Reduzierung EEX E M50-M25 GHG9601946R0011
Ex-Reduzierung EEX E M50-M25 GHG9601946R0011
Artikel-Nr.:
     3517A-75234094
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601946R0011
EAN/GTIN:
     4250217472114
Suchbegriffe:
Reduktionsring

Ex-Reduzierung EEX E M50-M25 GHG9601946R0011

REDUZIERUNGEN M50-M25Bestellmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 31,78*
10
Frei Haus
ab € 25,795*
€ 32,035*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,83*
€ 35,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 317,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.