Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzentstörfilter I:16A U:3x600VAC MEF 3/1 16A T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzentstörfilter I:16A U:3x600VAC MEF 3/1 16A T
Netzentstörfilter I:16A U:3x600VAC MEF 3/1 16A T
Artikel-Nr.:
     3517A-75238759
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     10532
EAN/GTIN:
     4048879029247
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
murrelektronik netzentstörfilter

Netzentstörfilter I:16A U:3x600VAC MEF 3/1 16A T

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig I:16A U:3x600 VAC Buchform Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
600 V
Nennlaststrom:
16 A
Polzahl:
3
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 3:
nein
Mit Entstörfilter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,47*
€ 200,11*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,31*
€ 200,61*
Frei Haus
ab € 172,78*
€ 207,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,89*
€ 230,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,06*
€ 249,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.