Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehantrieb Türkupplung Rot IC60 A9A27006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehantrieb Türkupplung Rot IC60 A9A27006
Drehantrieb Türkupplung Rot IC60 A9A27006
Artikel-Nr.:
     3517A-75246119
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A27006
EAN/GTIN:
     3606480324802
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)

Drehantrieb Türkupplung Rot IC60 A9A27006

Drehantrieb Acti 9 für iC60. Roter Griff. Drehantrieb für frontseitige oder seitliche Betätigung.
Weitere Informationen:
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,42*
€ 66,41*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,54*
€ 66,50*
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 68,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,44*
€ 68,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,79*
€ 70,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.