| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75246849 Herst.-Nr.: 101163578 EAN/GTIN: 4030661466507 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | grün | Bauform der Linse: | rund | Durchmesser der Kappe: | 50 mm | Lochdurchmesser: | 22,3 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Bauform des Knopfes: | hoch | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Schaltfunktion verrastend: | nein | Tastend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,59* | € 30,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,24* | € 30,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,28* | € 32,17* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,41* | € 36,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|