Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75247506 Herst.-Nr.: LV429369 EAN/GTIN: 3606480020902 |
|
|
| | |
| Verriegelung f.NSX100/250 Drehant LV429369 Es handelt sich um ein mechanisches Verriegelungssystem für zwei Geräte vom Typ Compact NSX 100/160/250 mit Drehantrieben. Die zulässigen Positionen sind ein Gerät AUS (geschlossen) und das andere EIN (geöffnet) oder die beiden Geräte AUS (geschlossen). Das System wird mit bis zu drei Vorhängeschlössern (Bügeldurchmesser von 5 bis 8 mm) verriegelt. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,80* | € 99,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,98* | € 102,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 92,46* | € 108,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,93* | € 112,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,62* | € 118,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|