Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM-PAS.41P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM-PAS.41P
3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM-PAS.41P
Artikel-Nr.:
     3517A-75248153
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740774R3300
EAN/GTIN:
     4016779851985
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais

3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM-PAS.41P

Das CM-PAS.41P überwacht die folgenden Paramter: Phasenausfall, Phasenfolge und Phasenasymmetrie. Die Bemessungsssteuerspeisespannung von 300-500 V AC entspricht der Messspannung, das Gerät wird aus der Messspannung versorgt. Ausgang 2 Wechsler (250 V / 4 A). Eine Einschaltverzögerung ist von 0 bis 30s (0, 0,1-30s) einstellbar. Eine plombierbare Klarsichabdeckung zum Schutz gegen unbefugtes verstellen der Einstellungen ist als Zubehör verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
300..500 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
300..500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,00*
€ 132,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,28*
€ 137,28*
€ 6,90*
ab € 133,28*
€ 149,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,85*
€ 154,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 164,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.