| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75248668 Herst.-Nr.: 119428 EAN/GTIN: 4015081175741 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais multifunktion 2W ETR2-69-D Elektronisches Multifunktionszeitrelais ETR2 gemäß IEC/EN 61812-1, 17.5 mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 2 Wechsler einstellbar, 11 ansprechverzögert, 21 einschaltwischend, 42 blinkend, impulsbeginnend, 43 blinkend, pausenbeginnend, 12 rückfallverzögert, 22 ausschaltwischend, 82 impulsformend Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Industrierelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zeitrelais, sicherheitsrelais eaton, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,10* | € 108,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,00* | € 110,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,18* | € 110,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,75* | € 114,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,19* | € 118,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|