Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind. f. Drehzahlü. DC,0.1-1Hz,sn=15mm,b NJ15+U1+DW1-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind. f. Drehzahlü. DC,0.1-1Hz,sn=15mm,b NJ15+U1+DW1-1
Sensor,ind. f. Drehzahlü. DC,0.1-1Hz,sn=15mm,b NJ15+U1+DW1-1
Artikel-Nr.:
     3517A-75252734
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     015943
EAN/GTIN:
     4050143001415
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,ind. f. Drehzahlü. DC,0.1-1Hz,sn=15mm,b NJ15+U1+DW1-1

Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 15 ... 60 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15..60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,33*
€ 317,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,33*
€ 318,14*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 294,87*
€ 319,47*
Frei Haus
ab € 296,26*
€ 320,79*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 297,75*
€ 321,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2681F
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.