Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M4x0,5,Kabel DC,pnp,no,sn=0,6mm,b IB040104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M4x0,5,Kabel DC,pnp,no,sn=0,6mm,b IB040104
Sensor,ind.,M4x0,5,Kabel DC,pnp,no,sn=0,6mm,b IB040104
Artikel-Nr.:
     3517A-75259611
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB040104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M4x0,5,Kabel DC,pnp,no,sn=0,6mm,b IB040104

Sensor Induktiv, M4x0,5 22lang, bündig, Sn: 0,6, 10-30V DC, PNP NO, IO-Link, Kabel 2m PUR (Polyurethan), IP67, VA
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
22 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0,6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,87*
€ 99,06*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,00*
€ 102,46*
€ 6,90*
ab € 83,36*
€ 104,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,27*
€ 106,23*
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 106,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.