| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75274163 Herst.-Nr.: 4027074 EAN/GTIN: 4048879058162 |
|
|
| | |
| Kabelhaube f.MVM4-U 4027074 Haube mit Leitung für Vert. M12, 4-fach 5pol. mit Pot-Tr. 15m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 8 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 15 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,01* | € 98,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,78* | € 99,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,13* | € 102,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,59* | € 107,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|