Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Sender m.Magnetkontakt 3VDC FV2 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Sender m.Magnetkontakt 3VDC FV2 SM
Funk-Sender m.Magnetkontakt 3VDC FV2 SM
Artikel-Nr.:
     3517A-75274631
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     FV2SMB
EAN/GTIN:
     4046929101172
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Kontaktmelder
Magnetkontakt

Funk-Sender m.Magnetkontakt 3VDC FV2 SM

Das Funk-Verbinder-System FV2 ist für die drahtlose Übertragung von Schaltzuständen in Verbindung mit batteriebetriebenen Sendern optimiert, Batteriebetriebene Sender mit Magnetkontakt FV2 SM für die Überwachung von Fenstern, Türen usw. Einfache Anwendung als Leitungs-Ersatz (Eingangszustand am Sender wird auf den Relaiskontakt am Empfänger übertragen).
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433,92 MHz
Reichweite:
50 m
Anzahl der Befehle:
2
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
ja
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,72*
€ 36,35*
€ 3,90*
ab € 27,32*
€ 36,93*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,70*
€ 37,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,60*
€ 40,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,63*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.