Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse f.Motorschutzschalte CI-K4-PKZ4-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75279014
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     225524
EAN/GTIN:
     4015082255244
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Isolierstoffgehäuse f.Motorschutzschalte CI-K4-PKZ4-G

Isolierstoffgehäuse für PKZM4, Schutzart IP65, Metrische Vorprägung: oben und unten: M25/M32 in der Rückwand: M25/M32 Steuerleitungseinführung: M20 inkl. isolierter PE-Klemme, mit schwarz-grauem Drehgriff
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
240 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,76*
€ 41,25*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,90*
€ 42,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,06*
€ 45,58*
€ 3,90*
ab € 36,67*
€ 47,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,91*
€ 48,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,10*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
225526 SVB-PKZ4-CI
ab € 6,46*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.