| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75280841 Herst.-Nr.: 4000-68000-0230000 EAN/GTIN: 4048879038072 |
| |
|
| | |
| Schnittstelle 4000-68000-0230000 Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz 1xSUB-D9 Bu/Löt. + 1xSUB-D9 Blind Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Verwendung: | D-Subminiatur | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | ja | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,05* | € 19,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,05* | € 20,88* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,70* | € 20,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,50* | € 21,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,89* | € 22,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|