Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75282156 Herst.-Nr.: HZC103 EAN/GTIN: 3250613362300 |
| |
|
| | |
| Achse 200mm für Geräte 80-250A HZC103 Achse 200mm für Geräte 80-250A Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Querschnitt-Höhe: | 8 mm | Querschnitt-Breite: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,44* | € 17,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,16* | € 17,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,88* | € 18,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,14* | € 18,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,52* | € 19,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|