Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturüberwach.relais 400VAC 2c/o S1MS #839770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturüberwach.relais 400VAC 2c/o S1MS #839770
Temperaturüberwach.relais 400VAC 2c/o S1MS #839770
Artikel-Nr.:
     3517A-75284036
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     839770
EAN/GTIN:
     4046548007206
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

Temperaturüberwach.relais 400VAC 2c/o S1MS #839770

Temperaturüberwachungsrelais als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren,Generatoren,etc. 2 Hilfskontakte 2 Wechsler Kontakte. Baubreite 22.5mm
UB = 400V AC.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
22,5 mm
Breite:
87 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,38*
€ 84,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,56*
€ 84,48*
Frei Haus
ab € 68,89*
€ 86,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,98*
€ 92,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,71*
€ 92,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.