Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais IRC blau 5-pin, 1 CO, X=LED C10-A10X/DC12V-Relec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface-Relais IRC blau 5-pin, 1 CO, X=LED C10-A10X/DC12V-Relec
Interface-Relais IRC blau 5-pin, 1 CO, X=LED C10-A10X/DC12V-Relec
Artikel-Nr.:
     3517A-75290237
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C10-A10X/DC12V-Releco
EAN/GTIN:
     8428040870575
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais

Interface-Relais IRC blau 5-pin, 1 CO, X=LED C10-A10X/DC12V-Relec

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,06*
€ 11,50*
10
Frei Haus
ab € 9,433*
€ 11,963*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 15,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.