Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-Not-Ausschalter f. Frontbefestigung S3N 011/HS-F3-D-RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-Not-Ausschalter f. Frontbefestigung S3N 011/HS-F3-D-RG
Haupt-Not-Ausschalter f. Frontbefestigung S3N 011/HS-F3-D-RG
Artikel-Nr.:
     3517A-75291895
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     135012
EAN/GTIN:
     4018325460542
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Haupt-Not-Ausschalter f. Frontbefestigung S3N 011/HS-F3-D-RG

Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,16*
€ 158,15*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,22*
€ 166,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,58*
€ 172,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,88*
€ 177,07*
Frei Haus
ab € 151,33*
€ 184,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra Tailfingen
134369
ab € 108,19*
Ähnlich
Elektra
151502
ab € 149,79*
Ähnlich
Elektra
134431
ab € 117,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.