Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-/Blinklicht LED klar MWB 8624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-/Blinklicht LED klar MWB 8624
Warn-/Blinklicht LED klar MWB 8624
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75294026
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38624
EAN/GTIN:
     4011459386245
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte

Warn-/Blinklicht LED klar MWB 8624

Extrem zuverlässiges LED-Warnlicht-Modul mit hoher Leuchtstärk und optimaler Warnwirkung durch integrierte SMD-LEDs mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360°. Die Blinkfrequenz beträgt ca. 110/min, geringer Energieverbrauch der LEDs, Lampenglas und
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
48 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,46*
€ 72,11*
€ 5,95*
ab € 56,56*
€ 72,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,21*
€ 73,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,13*
€ 74,10*
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 74,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38610
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.