Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel SRC 2CO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Relaissockel SRC 2CO
Relaissockel SRC 2CO
Artikel-Nr.:
     3517A-75294125
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8690830000
EAN/GTIN:
     4032248361519
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
weidmüller relaissockel

Relaissockel SRC 2CO

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15,6 mm
Höhe:
77,6 mm
Tiefe:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,624*
€ 37,994*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,92*
€ 38,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,69*
€ 39,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,26*
€ 44,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,79*
€ 45,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,67*
€ 51,9673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 258,96*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
ab € 0,08386*
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 4,04*
Zubehör
Weidmüller
2749410000
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.