Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testadapter WTA 3 WDU4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testadapter WTA 3 WDU4
Testadapter WTA 3 WDU4
Artikel-Nr.:
     3517A-75294819
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1632350000
EAN/GTIN:
     4008190209711
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Testadapter WTA 3 WDU4

Testadapter für Messungen an Klemmen.
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
6 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anreihbar:
nein
Polzahl:
1
Rastermaß:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 3,8264*
€ 4,7064*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 4,72*
25
Frei Haus
ab € 3,9824*
€ 4,9024*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,0087*
€ 4,9387*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,0469*
€ 4,9869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7064*
€ 5,60062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1964*
€ 4,99372
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8264*
€ 4,55342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 117,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.