Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugschnur 4m mit Knopf RUM ELG730189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugschnur 4m mit Knopf RUM ELG730189
Zugschnur 4m mit Knopf RUM ELG730189
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75302757
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     ELG730189
EAN/GTIN:
     4013984198638

Zugschnur 4m mit Knopf RUM ELG730189

Zugschnur 4m mit Knopf. Ersatz für Zugtaster der Patientenrufanlagen SIGMA, SIGMA care und Mediopt care.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugschnur
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
2000 mm
Gerätehöhe:
4 mm
Gerätetiefe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 7,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,49*
€ 3,90*
ab € 5,80*
€ 8,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,95*
€ 8,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,25*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.