Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75367304 Herst.-Nr.: 5WG11938AB01 EAN/GTIN: 4001869053318 |
| |
|
| | |
| Busklemme 2p.4 Steckanschl. 5WG1193-8AB01 Zum Anschluss von Busgeräten an die Busleitung - Zum Verbinden von bis zu 4 Busleitungen - Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen + (rot) und - (dunkelgrau), mit je 4 schraubenlosen Steckklemmen pro Klemmenteil für massive Leiter Ø 0,6...0,8 mm Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Busanschlussklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,44* | € 0,79* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,5784* | € 1,0384* | | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,656* | € 1,166* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 1,18* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,70* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|