Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer Integro Flow br 928912501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehpotentiometer Integro Flow br 928912501
Drehpotentiometer Integro Flow br 928912501
Artikel-Nr.:
     3517A-75374233
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     928912501
EAN/GTIN:
     4011334265184
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Abdeckrahmen

Drehpotentiometer Integro Flow br 928912501

1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, braun m. Drehpotenziometer inklusive Rahmen in Kompaktbauweise zum Schalten/Steuern von EVG und 1-10 V Tronic-Trafo 105 W, mit einstellbarer Grundhelligkeit, Druck-Ausschalter, Kurzschlussfestkeit und Überlastsicherheit, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbauinstallation
Steuerstrom:
50 mA
Bemessungsstrom:
6 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50..60 Hz
Dimmung DALI:
nein
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 58,40*
€ 68,53*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 61,21*
€ 71,69*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 58,31*
€ 75,08*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,42*
€ 76,32*
1
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 77,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.