Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510/50
Artikel-Nr.:
     3517A-75694564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0165510/50
EAN/GTIN:
     4044774678719
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoelementleitung

KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510/50

Version Y: - Feindrähtige Leiterlegierung - PVC Aderisolation - Adern in Lagen verseilt - PVC Außenmantel, Version SY: - Aufbau wie Version Y - Zusätzliches verzinktes Stahlgeflecht - PVC Außenmantel, Version ST: - Aufbau wie Version Y - Adern paarig verseilt, Paare in Lagen verseilt - Aluminiumfolienschirm + Beilaufdraht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-PVC-S-PVC: - PVC Aderisolation - PVC Innenmantel - Stahldrahtgeflecht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-ST-PVC: - PVC Aderisolation - STatischer Folienschirm - PVC Außenmantel, Farbkennzeichnung DIN 43710 Minusleiter und Mantel: Fe/CuNi: blau NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: weiß Plusleiter: jeweils rot IEC 60 584 Plusleiter und Mantel: Fe/CuNi: schwarz NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: orange Minusleiter: jeweils weiß, Thermo-Leiterlegierungen sind mit X gekennzeichnet, z.
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
12
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: thermoelementleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.481,83*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 69,6366* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.569,04*
€ 4.247,1576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.545,25*
€ 4.218,8475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.497,68*
€ 4.162,2392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.481,83*
€ 4.143,3777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.