Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIB-YStY 2x2x0,8 Eca T1000 EIB-/Bus-Leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EIB-YStY 2x2x0,8 Eca T1000 EIB-/Bus-Leitung
EIB-YStY 2x2x0,8 Eca T1000 EIB-/Bus-Leitung
Artikel-Nr.:
     3517A-75695654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EIB-YStY 2x2x0,8 Eca T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Y(ST)Y
eib y st y

EIB-YStY 2x2x0,8 Eca T1000 EIB-/Bus-Leitung

Die Leitung ist für Übertragung der Bussignale in der Gebäude-Systemtechnik bestimmt. Sie kann auch zur Übertragung von Messwerten als MSR-Leitung in Starkstromanlagen oder in der Prozessdatenverarbeitung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.