Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL THERM 120 7G1,5 Wärme beständigeltg


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 24034 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24034 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517A-75697930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24034
EAN/GTIN:
     4060892157790
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL THERM 120 7G1,5 Wärme beständigeltg

THERM 120 7G1,5
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
10,6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..105 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 4,69*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,53*
€ 4,87*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 5,23*
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.