Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPacT NS800L 4P 800A 150kA C080L4FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPacT NS800L 4P 800A 150kA C080L4FM
Artikel-Nr.:
     3517A-75760552
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C080L4FM
EAN/GTIN:
     3606482238077
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

ComPacT NS800L 4P 800A 150kA C080L4FM

Dies ist ein ComPacT NS630b-1600, 800A, 150kA@415 VAC, 4-poliger Grundrahmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Verlustleistung:
80 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.745,65*
€ 2.970,51*
Frei Haus
ab € 2.777,17*
€ 2.999,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.970,51*
€ 3.534,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.932,07*
€ 3.489,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.819,66*
€ 3.355,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.765,01*
€ 3.290,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.745,65*
€ 3.267,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13426
ab € 56,24*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13418
ab € 56,86*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13284
ab € 169,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.