Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 1698


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-75807225
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1698
EAN/GTIN:
     4012078069847
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Aderendhülse 0,5qmm 1698

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,41*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,43*
4 Tage
80
1
€ 6,95*
ab € 0,93*
€ 1,45*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,49*
2 Tage
149
1
€ 6,40*
ab € 1,054*
€ 1,624*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.