Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-BS-PG-7- RAL-9005-BK BS Pg7 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-BS-PG-7- RAL-9005-BK BS Pg7 R9005 BK
SKINTOP-BS-PG-7- RAL-9005-BK BS Pg7 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-75852505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015800
EAN/GTIN:
     4044773159974
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung lapp kabel

SKINTOP-BS-PG-7- RAL-9005-BK BS Pg7 R9005 BK

Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BS PG 7 RAL 9005 BK
Kabelverschraubung mit Biegeschutz
PG 7
Klemmbereich (min./max.): 2.5 - 6.5 mm
Schlüsselweite 1: 15
schwarz
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)
Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen
Handgeräte
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Roboterindustrie
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Funktionssicherung
Kabelschonung
Zur Sicherung flexibler Kabel
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
7,8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2,5..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7322*
€ 0,9322*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73489*
€ 0,93489*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7396*
€ 0,9396*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7411*
€ 0,9411*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7805*
€ 0,9905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9322*
€ 1,10932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8722*
€ 1,03792
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7322*
€ 0,87132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019200
ab € 0,00173*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.