Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmuffe für 4x25-95qmm SM 4 25-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfmuffe für 4x25-95qmm SM 4 25-95
Schrumpfmuffe für 4x25-95qmm SM 4 25-95
Artikel-Nr.:
     3517A-75856970
Hersteller:
     FILOform
Herst.-Nr.:
     500600
EAN/GTIN:
     4022589000147
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
kabelmuffe 95 mm²
schrumpfmuffe

Schrumpfmuffe für 4x25-95qmm SM 4 25-95

Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
25..95 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,43*
€ 35,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,52*
€ 35,96*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,68*
€ 36,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.