Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-Punkt MR . (VE200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-Punkt MR . (VE200)
FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-Punkt MR . (VE200)
Artikel-Nr.:
     3517A-75861341
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254195
EAN/GTIN:
     4044773847468
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-Punkt MR . (VE200)

Zeichen Character Strip MR 10-20 .
Zeichen
Aufdruck: .
Edelstahl
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
9,5 mm
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 17,73*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,50*
€ 19,33*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 22,55*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1.325,92*
€ 1.494,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.