Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung AD17/PG11 US-P 5011.135.011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA Verschraubung m.Tülle US-P11AD17 PG11 Messing vernickelt AD17mm PG-Gew.
FLEXA Verschraubung m.Tülle US-P11AD17 PG11 Messing vernickelt AD17mm PG-Gew.
Artikel-Nr.:
     3517A-75867653
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011135011
EAN/GTIN:
     4025113171276
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Sicherh.Verschraubung AD17/PG11 US-P 5011.135.011

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche AIRflex-KUW-EDU / SPR-PVC-EDU-AS PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ...+250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,6532*
€ 10,4332*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,8965*
€ 10,7265*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 9,2226*
€ 11,1326*
3 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 17,39*
€ 27,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,1326*
€ 13,24779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2226*
€ 10,97489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 556,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.