Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh 10qmm M6 rot,Gabelform ICIQ106G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschkabelschuh 10qmm M6 rot,Gabelform ICIQ106G
Quetschkabelschuh 10qmm M6 rot,Gabelform ICIQ106G
Artikel-Nr.:
     3517A-75868020
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180813
EAN/GTIN:
     8014212200709
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh gabelform rot

Quetschkabelschuh 10qmm M6 rot,Gabelform ICIQ106G

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,4082*
€ 0,5882*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4236*
€ 0,6142*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4456*
€ 0,6356*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,40121*
€ 0,64121*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4545*
€ 0,6545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.