| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75870838 Herst.-Nr.: 550250 EAN/GTIN: 3479775502502 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme XM5 Schraubklemme für TCB 12X4 XM5. Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 0..4 mm | Sammelschienenbreite: | 0..12 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Max. Leiterquerschnitt: | 6 mm² | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | ja | Geeignet für Bandleiteranschluss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,30* | € 35,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,49* | € 35,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,28* | € 35,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,56* | € 47,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,263* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|