Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Kanal-Barrieren 17,50 V 100,0 mA 158301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75872395
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158301
EAN/GTIN:
     4046827024801
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Ein-Kanal-Barrieren 17,50 V 100,0 mA 158301

Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren, Typ: 9001/02-175-100-101, Max. Spannung Uo: 17,5 V, Max. Strom Io: 100 mA, Max. Leistung Po: 437,5 mW, Anzahl der Kanäle: 1, Potential: wechselnd, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Nennspannung: ± 12,00 V AC+DC, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 53 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Schaltspannung:
0 V
Schaltstrom:
0 A
Schaltleistung:
0 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 149,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,49*
€ 149,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,65*
€ 152,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,39*
€ 157,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.