Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung MS-EX M20x1,5/25x1,5 E102-12025-03-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterung MS-EX M20x1,5/25x1,5 E102-12025-03-EX
Artikel-Nr.:
     3517A-75872881
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     E102-12025-03-EX
EAN/GTIN:
     4024092199097

Erweiterung MS-EX M20x1,5/25x1,5 E102-12025-03-EX

Ex-Erweiterung Messing, galv. vernickelt, M20 auf M25, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, Gruppen (Zone) II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22), Kennzeichnung Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,11*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1454*
€ 5,1154*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 255,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.