Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigklemme GURO-MC25-I-4 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abzweigklemme GURO-MC25-I-4 (VE4)
Abzweigklemme GURO-MC25-I-4 (VE4)
Artikel-Nr.:
     3517A-75877138
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     233890-000
EAN/GTIN:
     4015899593607
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Berührungsschutz
25qmm abzweigklemme
berührungsschutz

Abzweigklemme GURO-MC25-I-4 (VE4)

Mantel-Abzweigklemme, jeweils mit Isolierkappe aus Kunststoff als Berührungsschutz. Material: Messing, vernickelt bzw. verzinkt. Für Al- oder Cu- Leiter von 10-25 mm² geeignet. 4 Klemmen je Beutel
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
10..25 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
10..25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
10..25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
10..25 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Aluminium/Kupfer
Klemme isoliert:
ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tyco electr.raychem abzweigklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,77*
€ 23,54*
€ 5,95*
ab € 16,86*
€ 23,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,68*
€ 24,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 24,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,1925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
935930-000
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.