Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHIELD-KON-GSB-5134-OG Innenhülse 61749550


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75877633
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61749550
EAN/GTIN:
     4044773371956
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme

SHIELD-KON-GSB-5134-OG Innenhülse 61749550

Schirmanschlussverbinder SHIELD-KON GSB 5134 OG INNER SLEEVES
Schirmanschlussverbinder
Innendurchmesser: 3.4mm
Passender Crimpeinsatz:
orange
Anwendungsgebiete: Telekommunikation
Bahnanwendungen
Zur Verarbeitung von Schirmkabel von 1,1 bis 9,4 mm Dielektrikumsdurchmesser (Durchmesser nach Entfernen des Schirms)
Nutzen: Harte, stabile Innenhülse nimmt den Pressdruck auf und schützt dadurch die innenliegenden Leiter gegen mechanische Beanspruchung
Hexagonal-Verpressung der weichen Außenhülse garantiert eine einwandfreie elektrische und mechanische Verbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Isoliert:
nein
Außendurchmesser der Hülse:
4 mm
Innendurchmesser der Hülse:
3,4 mm
Hülsenlänge:
7,9 mm
Farbcode:
orange
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,55*
€ 69,26*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,654*
€ 69,384*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,59*
€ 80,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,26*
€ 82,4194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,23*
€ 74,0537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,55*
€ 62,5345
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.