Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 3x24x1 FADV2MTC3X24X1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75879398
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534017
EAN/GTIN:
     0782856937494

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 3x24x1 FADV2MTC3X24X1

Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design
dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 3X24X1 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Länge:
78,74 mm
Breite:
27,6 mm
Stärke:
0,26 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1,8 mm
Anzahl der Lamellen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,47002*
€ 214,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,01002*
€ 215,11002*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,3066*
€ 222,19662*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,32*
€ 233,81001*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 225,62001*
€ 266,66001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,11002*
€ 255,98092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,03002*
€ 254,69572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,68003*
€ 248,32924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,35003*
€ 237,22654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,01002*
€ 214,21192
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 60,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.