| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75882014 Herst.-Nr.: 180524 EAN/GTIN: 4021103805244 |
| |
|
| | |
| Gabelkabelschuh 0,5-1qmm/5mm 180524 Quetschkabelschuh, Gabelform Cu. Technische Daten- Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Hülsenaht hartverlötet - für zugentlastene Verbindungen. Querschnitt: 0,5-1 mm² Bolzen-Ø: 5 D1: 1,6 D3: 5,3 A: 5 B: 10,0 L: 13 S: 0,8 Gewicht per 100 St.~kg: 0,07 VE/Stck.: 100. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 5 | Flanschform: | Gabelform | Entspricht DIN: | ja | Isolation: | ohne | Nennquerschnitt: | 0,5..1 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | AWG-Bereich: | 18..20 | Geeignet für massive Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,04765* | € 0,06875* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0497* | € 0,0714* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,052* | € 0,0746* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,057* | € 0,0815* | | | | | 31 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0627* | € 0,0904* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|