Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYLFLEX NW22 schwarz Wellschlauch PA6-V0 8018200039


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75895067
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200039
EAN/GTIN:
     7611577375960
Suchbegriffe:
Wellschlauch
50m wellschlauch
wellschlauch
wellschlauch nw22

NYLFLEX NW22 schwarz Wellschlauch PA6-V0 8018200039

Das color: red
"
>p
lica NYLFLEX PA V0 ist ein hochwertiges Wellrohr aus Polyamid 6, das durch seine Modifikation mit einem speziellen Wärmestabilisator optimale Wärmeformbarkeit bietet. Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit von -40 bis +140 °C aus und erfüllt die anspruchsvolle Brandschutznorm UL94 V0.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
25,4 mm
Innendurchmesser:
21,3 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..140 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
57 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,26*
€ 166,51*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 136,0645*
€ 167,1245*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 143,15*
€ 175,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,51*
€ 198,1469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,41*
€ 194,4579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,90*
€ 189,091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,09*
€ 179,7971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,26*
€ 162,1494
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,7252* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.