Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SM-PG-13,5- Gegenmutter 52003520LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-SM-PG-13,5- Gegenmutter 52003520LF
Artikel-Nr.:
     3517A-75896191
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003520LF
EAN/GTIN:
     4064727489629
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
messing gegenmuttern pg13,5
gegenmutter messing

SKINDICHT-SM-PG-13,5- Gegenmutter 52003520LF

Gegenmutter SKINDICHT® SM PG 13,5 LOCKNUT
Gegenmutter
PG 13,5
Schlüsselweite: 23mm
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Nutzen: Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
In den Größen PG7 bis PG48 erhältlich
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2791*
€ 0,3891*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2791*
€ 0,3945*
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.