Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip-Sortim. 4.3-5.3 mm div Farb. 561-03302(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3 mm diverse Farben Aufdruck L1,L2,L3,N,ERDE
Artikel-Nr.:
     3517A-75898900
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-03302
EAN/GTIN:
     4031026449081
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kennzeichnungsclip-Sortim. 4.3-5.3 mm div Farb. 561-03302(500)

Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4,3..5,3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 24,86*
€ 33,99*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,94*
€ 34,11*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,30*
€ 39,62*
1
€ 6,90*
ab € 24,83*
€ 41,58*
2
€ 5,95*
ab € 33,265*
€ 43,865*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,40*
€ 39,746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.